ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

00718ET3E213T-W22

01536ET3E254T-W22

WEG 01536ET3E254T-W22

AC Motor; General Purpose; 15HP; 254/6T Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 24.961" Overall Length; 91% Efficiency Full Load

No parte

01536ET3E254T-W22

Nº de pieza de BDI

960264

PRECIO
$ 2,149.41 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
WEG ELECTRIC MOTORS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
129.091
UNSPSC
26101112
EAN
7894171287529
Caballos de fuerza
15HP
Tamaño de la estructura
254/6T
Hertz
60
Sincronizar RPM
3600
Voltaje
208-230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
91
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.weg.net
Peso/LBS
279
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 15HP; 254/6T Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 24.961" Overall Length; 91% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Longitud total
24.961 pulgadas | 634.009 milímetros
Base al centro del eje
6.25 pulgadas | 158.75 Millimeter