ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

G585A ; 056T17F15640 OBSOLETO 27569839

G585A ; 056T17F15640 OBSOLETO 27569839

MARATHON MOTORS G585A ; 056T17F15640 OBSOLETO 27569839

AC Motor; General Purpose; 2HP; 56HC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Rigid; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 15.15" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

No parte

G585A ; 056T17F15640 - OBS

Nº de pieza de BDI

21537240

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
21.744
UNSPSC
26101112
Caballos de fuerza
2HP
Tamaño de la estructura
56HC
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Rigid
Altura de la base al centro - milímetros
88.9
Base
Removable
Carga de eficiencia completa
86.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Current Rating 6/3 Ampere | 4 Poles
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
056T17F15640
Número interno del fabricante
056T17F15640
Peso/LBS
48
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 2HP; 56HC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Rigid; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 15.15" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Base al centro del eje
3.5 pulgadas | 88.9 Millimeter
Longitud total
15.15 pulgadas | 384.81 milímetros
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros