ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

N415A ; 056T17WD15329 OBSOLETO 20437835

N415A ; 056T17WD15329 OBSOLETO 20437835

MARATHON MOTORS N415A ; 056T17WD15329 OBSOLETO 20437835

AC Motor; Multi Phase; 1-1/2HP; 56HC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.77" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

No parte

N415A ; 056T17WD15329 - OBS

Nº de pieza de BDI

21518271

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
20.87
UNSPSC
26101115
Caballos de fuerza
1-1/2HP
Tamaño de la estructura
56HC
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
208-230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Rigid
Altura de la base al centro - milímetros
88.9
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
86.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Current Rating 4.8-4.4/2.2 Ampere | 4 Poles
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Multi Phase
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
056T17WD15329
Número interno del fabricante
056T17WD15329
Peso/LBS
46
Descripción larga
AC Motor; Multi Phase; 1-1/2HP; 56HC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.77" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud total
13.77 pulgadas | 349.758 milímetros
Base al centro del eje
3.5 pulgadas | 88.9 Millimeter