ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

LM33591

LM33591

REGAL BRANDS LM33591

AC Motor; Inverter; 2HP; 182TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.88" Overall Length; 83.5% Efficiency Full Load

No parte

LM33591

Nº de pieza de BDI

24536025

PRECIO
$ 792.51 / CU
$ 2,924.00 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL BRANDS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
33.57
UNSPSC
26101106
EAN
0691720044896
Caballos de fuerza
2HP
Tamaño de la estructura
182TC
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TENV
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Rigid
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
83.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Current Rating 8.2/3.3 Ampere | 4 Poles
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Inverter
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
LM33591
Número interno del fabricante
LM33591
Peso/LBS
74
Descripción larga
AC Motor; Inverter; 2HP; 182TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.88" Overall Length; 83.5% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Base al centro del eje
4.5 pulgadas | 114.3 Millimeter
Longitud total
15.88 pulgadas | 403.352 milímetros