ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3IN FLEXTRA OILFIELD BLACK

3IN FLEXTRA OILFIELD BLACK

CONTINENTAL 3IN FLEXTRA OILFIELD BLACK

Oil and Petroleum; 3" Inside Diameter; 3.52" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 125 PSI - 9 Bar Operating Pressure

No parte

20018072 - OBS

Nº de pieza de BDI

424173

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
77.57
Tipo de manguera
Oil and Petroleum
Material interior
Rubber
Material exterior
Rubber
Color
Black
Rango de temperatura de operación
-25 To 180 Deg F
Presión de operación
125 PSI | 9 Bar
Uso típico
In-Plant Service | Tank Truck
Unidad de precio
REEL
Cantidad del paquete
100FT
Pedir en múltiples de
REEL
Cantidad mínima del pedido
1 REEL OF 100 FEET
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 6 Inch
Categoría - BDI
Hose
Grupo de producto - BDI
F02192
Fracción arancelaria
4009.21.00.00
Nombre
Hose
String de palabra clave
Oil and Petroleum
URL del fabricante
Número interno del fabricante
20018072
Peso/LBS
171
Descripción larga
Oil and Petroleum; 3" Inside Diameter; 3.52" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 125 PSI - 9 Bar Operating Pressure
Diámetro interno
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Diámetro externo
3.52 pulgadas | 89.408 milímetros