ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

12M3K 220FT/REEL

12M3K 220FT/REEL

GATES 12M3K 220FT/REEL

Hose; Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.15" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 3250 PSI - 224 Bar Operating Pressure

No parte

46570679

Nº de pieza de BDI

1093023

PRECIO
$ 16.82 / Foot
$ 26.65 / Foot

CTD

INVENTARIO:
220
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.3
UNSPSC
40142020
EAN
0072053318593
Tipo de manguera
Hydraulic
Material interior
Rubber
Material exterior
PVC
Color
Black
Rango de temperatura de operación
-40 To 212 Deg F
Presión de operación
3250 PSI | 224 Bar
Uso típico
Agriculture | Construction | Mining | Industrial
Unidad de precio
REEL
Cantidad del paquete
220FT
Pedir en múltiples de
REEL
Cantidad mínima del pedido
1 REEL OF 220 FEET
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
2 Braid of High Tensile Steel Wire
Categoría - BDI
Hose
Grupo de producto - BDI
F02192
Fracción arancelaria
3917.39.00.50
Nombre
Hose
String de palabra clave
Hydraulic
URL del fabricante
Descripción larga
Hose; Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.15" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 3250 PSI - 224 Bar Operating Pressure
Diámetro interno
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro externo
1.15 pulgadas | 29.21 milímetros