Nombre del fabricante
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de manguera
Sanitary Food Grade
Rango de temperatura de operación
25 To 150 Deg F
Uso típico
Food and Beverage Dispensing | Deionized Water | Liquid Food Products | Air and Water Lines | Powdered Food Products | Potable Water Transfer | Air Breathing Lines | Pneumatic Lines | Packaging Machines
Cantidad del paquete
100FT
Pedir en múltiples de
100FT
Cantidad mínima del pedido
100 FEET
Otras características
Reinforced With Spiralled Polyester Yarn | 200 PSI at 70 Deg F | 100 PSI at 122 Deg F
Grupo de producto - BDI
F02192
Fracción arancelaria
3917.39.00.50
String de palabra clave
Sanitary Food Grade
URL del fabricante
https://www.kuriyama.com
Descripción larga
Hose; Sanitary Food Grade; 5/8" Inside Diameter; 57/64" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear
Diámetro externo
0.891 pulgadas | 22.631 milímetros
Diámetro interno
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros