Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
CARRO
artículos:
Su carrito de compras está vacío
VER CARRITO
TRAMITAR PEDIDO
BUSCA TODO
BUSCA TODO
No PARTE
# DE PARTE DE BDI
DESCRIPCIÓN
ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
PRODUCTOS
Volver al Menú
Marca
Sectores
Base de Conocimiento
Guía de productos
Escaparate de Productos
Volver al Menú
Automatización
BDI Additive
Tienda de automatización de energía fluida
Integración De Servicios Completa (FSI)
Centro de construcción de transmisiones
Catálogo ecológico
ADAPTACIÓN DE ILUMINACIÓN
Catálogo de servicios de reparación
Smartsupply
CREACIÓN DE VALOR
Akron Gear & Ingenieria
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
USA
Country
BDI Canada
BDI China / BDI中国
BDI Czech Republic / BDI Česká republika
BDI Hungary / BDI Magyarország
BDI India
BDI Mexico
BDI Poland / BDI Polska
BDI Romania
BDI Serbia / BDI Srbija
BDI Slovakia / BDI Slovensko
BDI United States / BDI Estados Unidos
Language / Idioma
English
Spanish / Español
Currency
$ - United States dollar
Guardar
Home
Productos industriales generales
Limpieza y saneamiento
01000
SCOTT
01000
SCOTT 01000
Towel; 8" X 1000"; White; Hard Roll; 6 Pcs
No parte
1000
Nº de pieza de BDI
18621233
PRECIO
$ 302.28 / Case
CTD
-
+
AGREGAR AL CARRITO
INVENTARIO:
Consulte disponibilidad
ESPECIFICACIONES
CATEGORÍA
Limpieza y saneamiento
Marca
SCOTT
Nombre del fabricante
KIMBERLY CLARK WWW.KCPROFESSIONAL.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
21.99
UNSPSC
47130000
Nombre
Towel
Detalle del producto
Towel
Especificaciones del producto
Towel; 8" X 1000"; White; Hard Roll; 6 Pcs
Descripción larga
Towel; 8" X 1000"; White; Hard Roll; 6 Pcs