Nombre del fabricante
THOMSON INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Ball Screw Nut
Tipo de producto
Cylindrical | Threaded For Flange
Número total de bolas
152
Dirección de la rosca
Right Hand
Número de arranques de rosca
4
Serie del tornillo de bola
190-9102
Otras características
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Precision Rolled | Non Preloaded | 2 External Circuit Return | 1.563-18 V Thread
Categoría - BDI
Linear Ball Screw Nut
Grupo de producto - BDI
070
Fracción arancelaria
8483.40.80.00
String de palabra clave
Cylindrical Linear
URL del fabricante
https://www.thomsonlinear.com
Descripción larga
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 1" Thread Diam; 1" Thread Lead; 1" Ball Circle Diam; 1-11/16" Outside Diam; 3" OA Len; Right Hand Thread; 4 Thread Starts; Steel; 190-9102 Ball Screw
Diámetro de la rosca
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro del círculo de la bola
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Longitud total
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Ancho total
0 pulgadas | 0 milímetros
Altura total
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
1.687 pulgadas | 42.85 milímetros
Conductor de la rosca
1 pulgadas | 25.4 milímetros