Nombre del fabricante
ALTRA INDUSTRIAL MOTION
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Ball Screw Nut
Tipo de producto
Cylindrical | Threaded For Flange
Número total de bolas
166
Dirección de la rosca
Right Hand
Número de arranques de rosca
2
Serie del tornillo de bola
SRT
Otras características
Cannot use with Other Manufacturers Ball Nut | Standard Accuracy | Non Preloaded | 2 External Circuit Return | 4.235-12 NS-3 Thread
Categoría - BDI
Linear Ball Screw Nut
Grupo de producto - BDI
L00112
Fracción arancelaria
8483.40.80.00
String de palabra clave
Cylindrical Linear
URL del fabricante
https://www.nookindustries.com
Número del artículo del fabricante
SBN4986
Descripción larga
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 3" Thread Diam; 1-1/2" Thread Lead; 3" Ball Circle Diam; 4-3/4" Outside Diam; 9-3/8" OA Len; Right Hand Thread; 2 Thread Starts; Steel; SRT Ball Screw
Conductor de la rosca
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro externo
4.75 pulgadas | 120.65 milímetros
Diámetro de la rosca
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Longitud total
9.375 pulgadas | 238.125 milímetros
Diámetro del círculo de la bola
3 pulgadas | 76.2 milímetros