token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

A487296-SP

A487296-SP

THOMSON A487296-SP

3" Bore; 4-1/2" Outside Diamter; 6" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning

No parte

A487296-SP

Nº de pieza de BDI

853624

p65WarningMessage
PRECIO
$ 1,975.01 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
THOMSON INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.31
UNSPSC
31171506
EAN
0662486105749
Tipo de buje Lineal
Round Bore | Ball
Perfil
Closed
Cubierta
None
Material de la carcasa
Steel
Alineación automática
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Precision | Steel Ball | Steel Retainer | Black Oxide Sleeve | For End Supported Application
Categoría - BDI
Nonmounted Bearings
Grupo de producto - BDI
080
Fracción arancelaria
8482.10.50.12
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Linear
URL del fabricante
https://www.thomsonlinear.com
Número del artículo del fabricante
A487296-SP
Peso/LBS
8.9
Descripción larga
3" Bore; 4-1/2" Outside Diamter; 6" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
Longitud
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Diámetro externo
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Agujero
3 pulgadas | 76.2 milímetros