token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

LWERB 12

LWERB 12

EWELLIX LWERB 12

End Piece; 5 MM L X 25.9 MM W X 28 MM H; Used with LWR12 Rail

No parte

LWERB 12

Nº de pieza de BDI

1240515

p65WarningMessage
PRECIO
$ 26.25 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.027
UNSPSC
23153000
EAN
7333314310637
Nombre del producto
End Piece
Tamaño
5 MM L X 25.9 MM W X 28 MM H
Utilizado con
LWR12 Rail
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
M8 DIN 7991 Attachment Screw | Without Wiper
Categoría - BDI
Slide Accessories
Grupo de producto - BDI
080
Nombre
End Piece
URL del fabricante
https://www.ewellix.com
Número del artículo del fabricante
LWERB 12
Peso/LBS
0.06
Descripción larga
End Piece; 5 MM L X 25.9 MM W X 28 MM H; Used with LWR12 Rail