ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

550J60NC ; 40054

550J60NC ; 40054

FLEXCO 550J60NC ; 40054

Bolt Hinged Fastener; 6.35 MM Hinge Pin Dia; For Conveyor Belt; Steel

No parte

40054

Nº de pieza de BDI

17227212

PRECIO
$ 266.67 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
FLEXCO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.078
UNSPSC
31162400
EAN
0697598400543
Nombre del producto
Bolt Hinged Fastener
Descripción de la parte
Bolt Hinged Fastener
Tamaño
6.35 MM Hinge Pin Dia
Usado para
Conveyor Belt
Material
Steel
Otras características
Nylon Covered | 0.125 IN to 0.625 IN Belt Thickness Range | 60 IN Belt Width
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Conveyor Components Accessories
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Fastener
String de palabra clave
Bolt Hinged
URL del fabricante
https://www.flexco.com
Peso/LBS
10.5
Descripción larga
Bolt Hinged Fastener; 6.35 MM Hinge Pin Dia; For Conveyor Belt; Steel