ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

5SW ; 02327

5G ; 02323

FLEXCO 5G ; 02323

Hook; 5G Hook; For Conveyor Belt; Steel

No parte

02323

Nº de pieza de BDI

17225725

PRECIO
$ 48.48 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
FLEXCO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.771
UNSPSC
31162600
EAN
0697598023230
Nombre del producto
Hook
Descripción de la parte
Hook
Tamaño
5G Hook
Usado para
Conveyor Belt
Material
Steel
Otras características
Without Pin | 5.6MM to 6.4MM Belt Thickness | 75MM Minimum Pulley Dia
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Conveyor Components Accessories
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Hook
URL del fabricante
https://www.flexco.com
Descripción larga
Hook; 5G Hook; For Conveyor Belt; Steel