token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

LFG 2121 K750 FT

LFG 2121 K750 FT

SYSTEM PLAST LFG 2121 K750 FT

Modular Belting; 2121; Flat Top; 1/2" Pitch; 7-1/2" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Low Friction; PBT Pin Material

No parte

26054

Nº de pieza de BDI

335523

p65WarningMessage
PRECIO
$ 446.51 / Crate
p65WarningMessage

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.617
UNSPSC
31151614
EAN
0726166186609
Modulo- Tamaño de banda
2121
Construcción básica
Flat Top
Componente
Modular Belting
Ancho de banda en pulgadas
7.5
Ancho de banda en milimetros
190.5
Modulo- Tipo de banda
Straight Running | Side Flexing
Tipo de material
Low Friction
Material de la clavija
PBT
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
0.5 IN
Cantidad mínima del pedido
10 FT
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Flat Top Modular Belting
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
5910.00.90.00
Nombre
Belting
String de palabra clave
Modular Mat Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Peso/LBS
1.36
Descripción larga
Modular Belting; 2121; Flat Top; 1/2" Pitch; 7-1/2" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Low Friction; PBT Pin Material
Paso
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros