ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BT 1009-15-50

BT 1009-15-50

NILOS BT 1009-15-50

Ball Transfer Unit; Stud; 25.4MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; Ball Up 121|Ball Down 55 Lbs Max Load; 32.5MM Base to Ball Height; 39.7MM Housing Diameter; 26.2MM Housing Height; Stainless Steel Housing

No parte

BT 1009-15-50

Nº de pieza de BDI

1299903

PRECIO
$ 56.72 / CU
$ 68.47 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.14
UNSPSC
24101700
EAN
7316578000285
Nombre del producto
Ball Transfer Unit
Tipo de acoplador
Stud
Material de la bola
Stainless Steel
Carga máxima
Ball Up 121 | Ball Down 55 Lbs
Tamaño de la brida, si procede
Not Applicable
Material de la carcasa
Stainless Steel
Tamaño de la rosca del espárrago
M8
Otras características
Adjustable Height | Drill Hole Fixing | Optional Additional Nut; Alternative Thread Size and Dirt Exit Hole
Pulgadas - Métrico
Metric
Descripción larga
Ball Transfer Unit; Stud; 25.4MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; Ball Up 121|Ball Down 55 Lbs Max Load; 32.5MM Base to Ball Height; 39.7MM Housing Diameter; 26.2MM Housing Height; Stainless Steel Housing
Diámetro externo de la bola
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Altura de la carcasa
1.031 pulgadas | 26.2 milímetros
Altura del espárrago, si procede
1.969 pulgadas | 50 milímetros
Altura total
3.248 pulgadas | 82.5 milímetros
Longitud de la rosca del espárrago
1.969 pulgadas | 50 milímetros
Altura de la base a la bola
1.28 pulgadas | 32.5 milímetros
Diámetro de la carcasa
1.563 pulgadas | 39.7 milímetros