ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BT 515-0-13

BT 515-0-13

NILOS BT 515-0-13

Ball Transfer Unit; Press Fit; 15.8MM Ball Diameter; Steel Ball; 132 Lbs Max Load; 31 MM Dia Flange Size; 21MM Base to Ball Height; 24MM Housing Diameter; 17.8MM Housing Height; Steel Housing

No parte

BT 515-0-13

Nº de pieza de BDI

1300029

PRECIO
$ 17.90 / CU
$ 21.59 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.09
EAN
7316578001251
Nombre del producto
Ball Transfer Unit
Tipo de acoplador
Press Fit
Material de la bola
Steel
Carga máxima
132 Lbs
Tamaño de la brida, si procede
31 MM Dia
Material de la carcasa
Steel
Otras características
Dirt Exit Hole | Felt Seal | Zinc Plated Housing
Pulgadas - Métrico
Metric
Descripción larga
Ball Transfer Unit; Press Fit; 15.8MM Ball Diameter; Steel Ball; 132 Lbs Max Load; 31 MM Dia Flange Size; 21MM Base to Ball Height; 24MM Housing Diameter; 17.8MM Housing Height; Steel Housing
Diámetro de la carcasa
0.945 pulgadas | 24 milímetros
Longitud de la rosca del espárrago
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo de la bola
0.622 pulgadas | 15.8 milímetros
Altura de la carcasa
0.701 pulgadas | 17.8 milímetros
Altura del espárrago, si procede
0 pulgadas | 0 milímetros
Altura total
0.827 pulgadas | 21 milímetros
Altura de la base a la bola
0.827 pulgadas | 21 milímetros