ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BT 3000-13

BT 3000-13

NILOS BT 3000-13

Ball Transfer Unit; 2 Hole Round Flange; 19MM Ball Diameter; Steel Ball; Ball Up 55|Ball Down 22 Lbs Max Load; 61 MM Dia Flange Size; 22MM Base to Ball Height; 29.1MM Housing Diameter; 18.8MM Housing Height; Steel Housing

No parte

BT 3000-13

Nº de pieza de BDI

1299981

PRECIO
$ 12.18 / CU
$ 14.70 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.087
EAN
7316578000902
Nombre del producto
Ball Transfer Unit
Tipo de acoplador
2 Hole Round Flange
Material de la bola
Steel
Carga máxima
Ball Up 55 | Ball Down 22 Lbs
Tamaño de la brida, si procede
61 MM Dia
Material de la carcasa
Steel
Tamaño del perno
5.1 Millimeter
Otras características
General Purpose | Low Profile | Dirt Exit Hole | Zinc Plated Housing
Pulgadas - Métrico
Metric
Descripción larga
Ball Transfer Unit; 2 Hole Round Flange; 19MM Ball Diameter; Steel Ball; Ball Up 55|Ball Down 22 Lbs Max Load; 61 MM Dia Flange Size; 22MM Base to Ball Height; 29.1MM Housing Diameter; 18.8MM Housing Height; Steel Housing
Diámetro de la carcasa
1.146 pulgadas | 29.1 milímetros
Diámetro externo de la bola
0.748 pulgadas | 19 milímetros
Altura del espárrago, si procede
0 pulgadas | 0 milímetros
Altura total
0.866 pulgadas | 22 milímetros
Altura de la base a la bola
0.866 pulgadas | 22 milímetros
Longitud de la rosca del espárrago
0 pulgadas | 0 milímetros
Altura de la carcasa
0.74 pulgadas | 18.8 milímetros