Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Ball Transfer Unit
Tamaño de la brida, si procede
Not Applicable
Tamaño de la rosca del espárrago
1/2 UNF
Otras características
High Capacity | Optional Drain Hole and Grease Point | Drill Hole Fixing | Two Spanner Flat
Pulgadas - Métrico
Metric
Descripción larga
Ball Transfer Unit; Stud; 25.4MM Ball Diameter; 48.3MM Base to Ball Height; 44.5MM Housing Diameter; 42.7MM Housing Height
Diámetro de la carcasa
1.752 pulgadas | 44.5 milímetros
Diámetro externo de la bola
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Altura del espárrago, si procede
0.949 pulgadas | 24.1 milímetros
Altura total
2.85 pulgadas | 72.4 milímetros
Longitud de la rosca del espárrago
0.949 pulgadas | 24.1 milímetros
Altura de la base a la bola
1.902 pulgadas | 48.3 milímetros
Altura de la carcasa
1.681 pulgadas | 42.7 milímetros