token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

FT-PMB-01-CLR

SYSTEM PLAST FT-PMB-01-CLR

Mounting Block Kit; Mounting Block Kit; 1.28 IN L X 0.52 IN W X 0.73 IN H; Use: Support Both Vertical and Horizontal Panel; Polycarbonate

No parte

FT-PMB-01-CLR

Nº de pieza de BDI

342697

p65WarningMessage
PRECIO
$ 7.17 / CU
$ 7.17 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.009
UNSPSC
24101700
EAN
0787405450745
Nombre del producto
Mounting Block Kit
Descripción de la parte
Mounting Block Kit
Tamaño
1.28 IN L X 0.52 IN W X 0.73 IN H
Usado para
Support Both Vertical and Horizontal Panel
Material
Polycarbonate
Otras características
Clear | Includes Hardware
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Accessories
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Kit
String de palabra clave
Mounting Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
FT-PMB-01-CLR
Peso/LBS
0.02
Descripción larga
Mounting Block Kit; Mounting Block Kit; 1.28 IN L X 0.52 IN W X 0.73 IN H; Use: Support Both Vertical and Horizontal Panel; Polycarbonate