token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

VG-631-14

VG-631-14

SYSTEM PLAST VG-631-14

Standard Duty Handle; Standard Duty Handle; 1.02 IN L X 1.44 IN W X 4.72 IN H | 1/4-20 Female Thread; Use: Door and Cabinet; Polyamide

No parte

VG-631-14

Nº de pieza de BDI

20287187

p65WarningMessage
PRECIO
$ 18.84 / CU
$ 18.84 / CU
p65WarningMessage

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.054
UNSPSC
31162801
EAN
0787405261822
Nombre del producto
Standard Duty Handle
Descripción de la parte
Standard Duty Handle
Tamaño
1.02 IN L X 1.44 IN W X 4.72 IN H | 1/4-20 Female Thread
Usado para
Door and Cabinet
Material
Polyamide
Otras características
Medium Duty | 1/4-20 Female Threaded Brass Insert | Black
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Accessories
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8418.99.40.00
Nombre
Handle
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
VG-631-14
Número interno del fabricante
VG-631-14
Peso/LBS
0.24
Descripción larga
Standard Duty Handle; Standard Duty Handle; 1.02 IN L X 1.44 IN W X 4.72 IN H | 1/4-20 Female Thread; Use: Door and Cabinet; Polyamide