token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

C5-20TI-36

C5-20TI-36

MARTIN SPROCKET & GR C5-20TI-36

Idler Assembly, Conveyor; 36" Belt Width; 5" Roller Diameter; Equal Impact Idler; 20 Degree; Side Mount; CEMA C; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable

No parte

C5-20TI-36

Nº de pieza de BDI

21977080

PRECIO
$ 876.15 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
37.19
UNSPSC
24101717
EAN
0697950821368
Nombre del producto
Idler Assembly
Tipo de producto
Equal Impact
Angulo de inclinación
20 Degree
Método de montaje
Side Mount
Número de rodillos
3
Clase CEMA
CEMA C
Material del rodillo
Rubber Disc
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
81
Descripción larga
Idler Assembly, Conveyor; 36" Belt Width; 5" Roller Diameter; Equal Impact Idler; 20 Degree; Side Mount; CEMA C; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Ancho de la correa
36 pulgadas | 914.4 milímetros
Distancia de montaje a lo largo del eje del rodillo
5.5 pulgadas | 139.7 milímetros
Base al centro del rodillo
6.13 pulgadas | 155.702 milímetros
Diámetro del rodillo
5 pulgadas | 127 milímetros
Ancho total
9.5 pulgadas | 241.3 milímetros
Extensión del rodillo
39.31 pulgadas | 998.474 milímetros
Ancho del rodillo
13.25 pulgadas | 336.55 milímetros
Distancia de montaje en el eje del rodillo
45 pulgadas | 1143 milímetros
Altura de la base al centro del roll
8.63 pulgadas | 219.202 milímetros
Longitud total
47.5 pulgadas | 1206.5 milímetros
Altura total
13.31 pulgadas | 338.074 milímetros