token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

B4-TE-36SB

C5-SATE-17.25

PRECISION PULLEY C5-SATE-17.25

Conveyor; 48" Belt Width; 5" Roller Diameter; 17-1/4" Roller Width; CEMA C; Trougher Frame; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable

No parte

C5-SATE-17.25

Nº de pieza de BDI

23142615

p65WarningMessage
PRECIO
$ 138.21 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
PRECISION PULLEY
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.17
UNSPSC
24101701
Nombre del producto
Roller
Tipo de estructura
Trougher
Clase CEMA
CEMA C
Material del rodillo
Steel
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Utilizado con
Trougher Equal
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Stephens Adamson Broach End | No Nut
Categoría - BDI
Conveyor Idler Roller
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
Nombre
Roller
String de palabra clave
Idler Conveyor
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
C5-SATE-17.25
Peso/LBS
16
Descripción larga
Conveyor; 48" Belt Width; 5" Roller Diameter; 17-1/4" Roller Width; CEMA C; Trougher Frame; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
Ancho de la correa
48 pulgadas | 1219.2 milímetros
Diámetro del rodillo
5 pulgadas | 127 milímetros
Ancho del rodillo
17.25 pulgadas | 438.15 milímetros