token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

D5-FLI-72SB

D5-FLI-72SB

PRECISION PULLEY D5-FLI-72SB

Conveyor; 72" Belt Width; 5" Roller Diameter; 73-7/8" Roller Width; CEMA D; Flat Carrier - Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable

No parte

D5-FLI-72SB

Nº de pieza de BDI

23146320

p65WarningMessage
PRECIO
$ 1,077.85 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
PRECISION PULLEY
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
48.19
UNSPSC
24101701
Nombre del producto
Roller
Tipo de estructura
Flat Carrier | Return Impact
Clase CEMA
CEMA D
Material del rodillo
Rubber
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Utilizado con
Flat Carrier | Return Impact
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Idler Roller
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
Nombre
Roller
String de palabra clave
Idler Conveyor
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
D5-FLI-72SB
Peso/LBS
96
Descripción larga
Conveyor; 72" Belt Width; 5" Roller Diameter; 73-7/8" Roller Width; CEMA D; Flat Carrier - Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
Ancho de la correa
72 pulgadas | 1828.8 milímetros
Ancho del rodillo
73.875 pulgadas | 1876.425 milímetros
Diámetro del rodillo
5 pulgadas | 127 milímetros