token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

E7-FL-54SB

D5-GMFL-75.00

PRECISION PULLEY D5-GMFL-75.00

Conveyor; 72" Belt Width; 5" Roller Diameter; 75" Roller Width; CEMA D; Flat Carrier - Return Frame; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable

No parte

D5-GMFL-75.00

Nº de pieza de BDI

23157207

p65WarningMessage
PRECIO
$ 424.71 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
PRECISION PULLEY
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
32.12
UNSPSC
24101701
Nombre del producto
Roller
Tipo de estructura
Flat Carrier | Return
Clase CEMA
CEMA D
Material del rodillo
Steel
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Utilizado con
Flat Carrier | Return
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Goodman Zinc Nut
Categoría - BDI
Conveyor Idler Roller
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
Nombre
Roller
String de palabra clave
Idler Conveyor
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
D5-GMFL-75.00
Peso/LBS
71
Descripción larga
Conveyor; 72" Belt Width; 5" Roller Diameter; 75" Roller Width; CEMA D; Flat Carrier - Return Frame; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
Diámetro del rodillo
5 pulgadas | 127 milímetros
Ancho de la correa
72 pulgadas | 1828.8 milímetros
Ancho del rodillo
75 pulgadas | 1905 milímetros