token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

E6-RI-36SB

E6-RI-36SB

PRECISION PULLEY E6-RI-36SB

Conveyor; 36" Belt Width; 6" Roller Diameter; 40" Roller Width; CEMA E; Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable

No parte

E6-RI-36SB

Nº de pieza de BDI

23164822

p65WarningMessage
PRECIO
$ 711.32 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
PRECISION PULLEY
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
41.57
UNSPSC
24101701
Nombre del producto
Roller
Tipo de estructura
Return Impact
Clase CEMA
CEMA E
Material del rodillo
Rubber
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Utilizado con
Return Impact | Return Impact Self Aligner
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Idler Roller
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
Nombre
Roller
String de palabra clave
Idler Conveyor
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
E6-RI-36SB
Peso/LBS
76
Descripción larga
Conveyor; 36" Belt Width; 6" Roller Diameter; 40" Roller Width; CEMA E; Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
Diámetro del rodillo
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Ancho del rodillo
40 pulgadas | 1016 milímetros
Ancho de la correa
36 pulgadas | 914.4 milímetros