token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

12X63 CR WI HE30

24X63 CR WI HE40

DODGE 24X63 CR WI HE40

Pulley; Wing; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 2.93" Length Thru Bore; 1 Keyseats

No parte

206532

Nº de pieza de BDI

266316

p65WarningMessage
PRECIO
$ 7,159.24 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
363.76
UNSPSC
24101716
EAN
0782475496617
Nombre del producto
Conveyor Pulley
Tipo de producto
Wing
Tipo de cara
Crowned Face
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
HE40
Clase
Heavy Duty
Número de chaveteros
1
Otras características
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
24X63 CR WI HE40
Número interno del fabricante
206532
Peso/LBS
803
Descripción larga
Pulley; Wing; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 2.93" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Ancho de la cara
63 pulgadas | 1,600.2 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1-15/16 To 4 pulgadas | 49.213 To 101.6 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro de la polea
24 pulgadas | 609.6 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.93pulgadas | 74.422milímetros