ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

16X38 CR DR HE30 3/8 HBG LAG

16X38 CR DR HE30 3/8 HBG LAG

DODGE 16X38 CR DR HE30 3/8 HBG LAG

Pulley; Drum; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Heavy Duty Class; 16" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2.2" Length Thru Bore; 1 Keyseats

No parte

207210

Nº de pieza de BDI

266527

PRECIO
$ 2,639.68 / CU
$ 2,840.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
120.764
UNSPSC
24101716
EAN
0782475548262
Nombre del producto
Conveyor Pulley
Tipo de producto
Drum
Tipo de cara
Crowned Face
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
HE30
Clase
Heavy Duty
Número de chaveteros
1
Otras características
Double HE Bushing | CEMA Specification | One Piece Die | Flange Mount Bushing System | With 3/8 Inch Herringbone Lagging
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
16X38 CR DR HE30 3/8 HBG LAG
Número interno del fabricante
207210
Peso/LBS
266
Descripción larga
Pulley; Drum; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Heavy Duty Class; 16" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2.2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Diámetro de la polea
16 pulgadas | 406.4 milímetros
Ancho de la cara
38 pulgadas | 965.2 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.2pulgadas | 55.88milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1-3/8 To 3 pulgadas | 34.925 To 76.2 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros