Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Conveyor Roller
Método de montaje
Hollow Bore
Tipo de rodamiento
Sleeve Bearing
Material del rodillo
HDPE
Otras características
Impact Resistant | Ornage | Excellent Wear and Chemical Resistance | Low Noise | Low Friction | With Flange and Rubber Surface
Categoría - BDI
Conveyor Components Rollers
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
String de palabra clave
Conveyor Return
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
32536RN
Número interno del fabricante
32536RN
Descripción larga
Roller; Return; Hollow Bore Mount; 3/4" Shaft Dia/Bore; 2.64" Roller Diameter; 1.69" Roller Width; Single Roller; RF15B Series; Sleeve Bearing; HDPE Roller Material
Ancho del rodillo
1.69 pulgadas | 42.926 milímetros
Diam. del eje/agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Distancia entre estructura
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del rodillo
2.64 pulgadas | 67.056 milímetros
Longitud del eje
0 pulgadas | 0 milímetros