token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

VG-NG81-SR-100

VG-NG81-SR-100

SYSTEM PLAST VG-NG81-SR-100

Side Guide; Series NG81; 100 Feet Long; 0.33" Height; 0.77" Width; Nolu-SR

No parte

VG-NG81-SR-100

Nº de pieza de BDI

338445

Ya no está disponible
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.026
Nombre del producto
Side Guide
Longitud - pies
100
Serie
NG81
Material
Nolu-SR
Otras características
Price is per Foot | Neck Guide | Clips onto 11 Gauge Sheet Metal | For PET Container
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Guides
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Guide
String de palabra clave
Side
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
VG-NG81-SR-100
Número interno del fabricante
VG-NG81-SR
Peso/LBS
0.058
Descripción larga
Side Guide; Series NG81; 100 Feet Long; 0.33" Height; 0.77" Width; Nolu-SR
Ancho de la guía
0 pulgadas | 0 milímetros
Altura
0.33 pulgadas | 8.382 milímetros
Ancho
0.77 pulgadas | 19.558 milímetros