token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

VG-P813F-20

VG-P813F-20

SYSTEM PLAST VG-P813F-20

Side Guide | Wear Strip; 20 Feet Long; 0.81" Height; 1/4" Width; UHMW

No parte

VG-P813F-20

Nº de pieza de BDI

338851

p65WarningMessage
PRECIO
$ 54.59 / Crate
p65WarningMessage

CTD

INVENTARIO:
1
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.059
UNSPSC
24101700
EAN
0787405449732
Nombre del producto
Side Guide | Wear Strip
Longitud - pies
20
Material
UHMW
Otras características
Price is per Foot | Support Member Under Belting and Table Top Chain
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Guides
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Wear Strip
String de palabra clave
Side Guide
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
VG-P813F-20
Número interno del fabricante
VG-P813F-2
Peso/LBS
0.044
Descripción larga
Side Guide | Wear Strip; 20 Feet Long; 0.81" Height; 1/4" Width; UHMW
Ancho de la guía
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Altura
0.81 pulgadas | 20.574 milímetros