token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

VG-684-SS-6-03

VG-684-SS-6-03

SYSTEM PLAST VG-684-SS-6-03

Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 5.78" Roller Width; 0.62" Roller Diameter; Acetal Material; Series 684; 3 Feet Long; 6.48" Height; 1.4" Width; Stainless Steel Guide Material

No parte

VG-684-SS-6-03

Nº de pieza de BDI

338971

p65WarningMessage
PRECIO
$ 1,823.38 / CU
$ 1,823.38 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
6.36
UNSPSC
24101709
EAN
0787405271104
Nombre del producto
Assembly
Tipo de producto
Bead and Bead Guide
Tipo de rodillo
Bead
Material del rodillo
Acetal
Serie
684
Longitud - pies
3
Material de la guía
Stainless Steel
Otras características
Side Guide | Operating Temperature -4 to 170 Deg F | 10 Gauge Channel | Polyamide Pin Rail | Stainless Steel Pin
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
VG-684-SS-6-03
Número interno del fabricante
VG-684-SS-
Peso/LBS
14
Descripción larga
Assembly; Bead and Bead Guide; Bead; 5.78" Roller Width; 0.62" Roller Diameter; Acetal Material; Series 684; 3 Feet Long; 6.48" Height; 1.4" Width; Stainless Steel Guide Material
Diámetro del rodillo
0.62 pulgadas | 15.748 milímetros
Altura
6.48 pulgadas | 164.592 milímetros
Ancho
1.4 pulgadas | 35.56 milímetros
Ancho del rodillo
5.78 pulgadas | 146.812 milímetros