token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

VG-686A-3.0-05

VG-686A-3.0-05

SYSTEM PLAST VG-686A-3.0-05

Assembly; Bead and Bead Guide; Double Strand Bead; 1.3" Roller Width; 0.62" Roller Diameter; Acetal Material; Series 686A-3.0; 5 Feet Long; 3.41" Height; 0.98" Width; Aluminum Guide Material

No parte

VG-686A-3.0-05

Nº de pieza de BDI

339088

p65WarningMessage
PRECIO
$ 627.07 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.162
UNSPSC
24101709
EAN
0787405498648
Nombre del producto
Assembly
Tipo de producto
Bead and Bead Guide
Tipo de rodillo
Double Strand Bead
Material del rodillo
Acetal
Serie
686A-3.0
Longitud - pies
5
Material de la guía
Aluminum
Otras características
Side Guide | Operating Temperature -10 to 180 Deg F | FDA Accepted Engineered Polymer Pin | Grey Roller
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
VG-686A-3.0-05
Número interno del fabricante
VG-686A-3.
Peso/LBS
6.97
Descripción larga
Assembly; Bead and Bead Guide; Double Strand Bead; 1.3" Roller Width; 0.62" Roller Diameter; Acetal Material; Series 686A-3.0; 5 Feet Long; 3.41" Height; 0.98" Width; Aluminum Guide Material
Ancho del rodillo
1.3 pulgadas | 33.02 milímetros
Diámetro del rodillo
0.62 pulgadas | 15.748 milímetros
Ancho
0.98 pulgadas | 24.892 milímetros
Altura
3.41 pulgadas | 86.614 milímetros