token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

VG-LDA-100-20

VG-LDA-100-20

SYSTEM PLAST VG-LDA-100-20

Lane Divider; Guide; Not Applicable; 0" Roller Width; 0" Roller Diameter; Not Applicable Material; Series LDA-100; 20 Feet Long; 2.62" Height; 1" Width; Aluminum Guide Material

No parte

VG-LDA-100-20

Nº de pieza de BDI

342816

p65WarningMessage
PRECIO
$ 656.73 / Crate
$ 656.73 / Crate
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.295
UNSPSC
24101700
EAN
0787405440517
Nombre del producto
Lane Divider
Tipo de producto
Guide
Tipo de rodillo
Not Applicable
Material del rodillo
Not Applicable
Serie
LDA-100
Longitud - pies
20
Material de la guía
Aluminum
Otras características
Bendable to 40 Inch Radius
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Lane Divider
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
VG-LDA-100-20
Número interno del fabricante
VG-LDA-100
Peso/LBS
0.63
Descripción larga
Lane Divider; Guide; Not Applicable; 0" Roller Width; 0" Roller Diameter; Not Applicable Material; Series LDA-100; 20 Feet Long; 2.62" Height; 1" Width; Aluminum Guide Material
Ancho del rodillo
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro del rodillo
0 pulgadas | 0 milímetros
Altura
2.62 pulgadas | 66.548 milímetros