ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

16SF612-R

12SF524-R

MARTIN SPROCKET & GR 12SF524-R

Flight; Sectional; 12 Pitch; 2.438" Coupling Diameter; 11.75 Feet Long; 12" Screw Diameter; 3.5" Pipe Diameter; 0.375" Inner Flight Thickness; 0.375" Outer Flight Thickness; Right

No parte

12SF524-R

Nº de pieza de BDI

614995

PRECIO
$ 154.20 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.896
UNSPSC
24101725
EAN
0697950093895
Nombre del producto
Flight
Tipo de producto
Sectional
Paso
12
Longitud - pies
11.75
Sentido
Right
Otras características
Steel Plate | Spiral or Helix
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Screw
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Flight
String de palabra clave
Conveyor
Número del artículo del fabricante
12SF524-R
Número interno del fabricante
12SF524-R
Peso/LBS
12.7
Descripción larga
Flight; Sectional; 12 Pitch; 2.438" Coupling Diameter; 11.75 Feet Long; 12" Screw Diameter; 3.5" Pipe Diameter; 0.375" Inner Flight Thickness; 0.375" Outer Flight Thickness; Right
Diámetro del tornillo
12 pulgadas | 304.8 milímetros
Espesor de la hélice externa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del tubo
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Espesor del helicoidal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro de acoplamiento
2.438 pulgadas | 61.925 milímetros