ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

9H406-R

14H508-R

MARTIN SPROCKET & GR 14H508-R

Conveyor Screw; Helicoid; 14 Pitch; 2.438" Coupling Diameter; 11.75 Feet Long; 14" Screw Diameter; 3.5" Pipe Diameter; 0.25" Inner Flight Thickness; 0.125" Outer Flight Thickness; Right

No parte

14H508-R

Nº de pieza de BDI

615491

PRECIO
$ 1,059.67 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
76.644
UNSPSC
24101705
EAN
0697950097886
Nombre del producto
Conveyor Screw
Tipo de producto
Helicoid
Paso
14
Longitud - pies
11.75
Sentido
Right
Otras características
Tapered Flight | Steel Strip | One Piece Helix | CEMA Standard
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Screw
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Screw
String de palabra clave
Conveyor
Número del artículo del fabricante
14H508-R
Número interno del fabricante
14H508-R
Peso/LBS
170
Descripción larga
Conveyor Screw; Helicoid; 14 Pitch; 2.438" Coupling Diameter; 11.75 Feet Long; 14" Screw Diameter; 3.5" Pipe Diameter; 0.25" Inner Flight Thickness; 0.125" Outer Flight Thickness; Right
Espesor de la hélice externa
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Diámetro del tornillo
14 pulgadas | 355.6 milímetros
Espesor del helicoidal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del tubo
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Diámetro de acoplamiento
2.438 pulgadas | 61.925 milímetros