ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

4S212-R-SS

14S616-R

MARTIN SPROCKET & GR 14S616-R

Conveyor Screw; Sectional; 14 Pitch; 3" Coupling Diameter; 11.75 Feet Long; 14" Screw Diameter; 4" Pipe Diameter; 0.25" Inner Flight Thickness; 0.25" Outer Flight Thickness; Right

No parte

14S616-R

Nº de pieza de BDI

615507

PRECIO
$ 2,601.20 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
112.925
UNSPSC
24101705
EAN
0697950274454
Nombre del producto
Conveyor Screw
Tipo de producto
Sectional
Paso
14
Longitud - pies
11.75
Sentido
Right
Otras características
Steel Plate | Spiral or Helix | CEMA Standard
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Screw
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Screw
String de palabra clave
Conveyor
Número del artículo del fabricante
14S616-R
Número interno del fabricante
14S616-R
Peso/LBS
246
Descripción larga
Conveyor Screw; Sectional; 14 Pitch; 3" Coupling Diameter; 11.75 Feet Long; 14" Screw Diameter; 4" Pipe Diameter; 0.25" Inner Flight Thickness; 0.25" Outer Flight Thickness; Right
Espesor del helicoidal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro de acoplamiento
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Espesor de la hélice externa
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del tornillo
14 pulgadas | 355.6 milímetros
Diámetro del tubo
4 pulgadas | 101.6 milímetros