ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

14H508-R

16H610-R

MARTIN SPROCKET & GR 16H610-R

Conveyor Screw; Helicoid; 16 Pitch; 3" Coupling Diameter; 11.75 Feet Long; 16" Screw Diameter; 4" Pipe Diameter; 0.313" Inner Flight Thickness; 0.156" Outer Flight Thickness; Right

No parte

16H610-R

Nº de pieza de BDI

615925

PRECIO
$ 1,383.31 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
103.51
UNSPSC
24101705
EAN
0697950100975
Nombre del producto
Conveyor Screw
Tipo de producto
Helicoid
Paso
16
Longitud - pies
11.75
Sentido
Right
Otras características
Tapered Flight | Steel Strip | One Piece Helix | CEMA Standard
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Screw
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Screw
String de palabra clave
Conveyor
Número del artículo del fabricante
16H610-R
Número interno del fabricante
16H610-R
Peso/LBS
228
Descripción larga
Conveyor Screw; Helicoid; 16 Pitch; 3" Coupling Diameter; 11.75 Feet Long; 16" Screw Diameter; 4" Pipe Diameter; 0.313" Inner Flight Thickness; 0.156" Outer Flight Thickness; Right
Diámetro del tornillo
16 pulgadas | 406.4 milímetros
Espesor de la hélice externa
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros
Espesor del helicoidal
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Diámetro del tubo
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Diámetro de acoplamiento
3 pulgadas | 76.2 milímetros