ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24S724-R

24S724-R

MARTIN SPROCKET & GR 24S724-R

Conveyor Screw; Sectional; 24 Pitch; 3.438" Coupling Diameter; 11.667 Feet Long; 24" Screw Diameter; 4.5" Pipe Diameter; 0.375" Inner Flight Thickness; 0.375" Outer Flight Thickness; Right

No parte

24S724-R

Nº de pieza de BDI

617783

PRECIO
$ 4,433.96 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
270.13
UNSPSC
24101705
EAN
0697950274263
Nombre del producto
Conveyor Screw
Tipo de producto
Sectional
Paso
24
Longitud - pies
11.667
Sentido
Right
Otras características
Steel Plate | Spiral or Helix | CEMA Standard
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Screw
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Screw
String de palabra clave
Conveyor
Número del artículo del fabricante
24S724-R
Número interno del fabricante
24S724-R
Peso/LBS
595
Descripción larga
Conveyor Screw; Sectional; 24 Pitch; 3.438" Coupling Diameter; 11.667 Feet Long; 24" Screw Diameter; 4.5" Pipe Diameter; 0.375" Inner Flight Thickness; 0.375" Outer Flight Thickness; Right
Diámetro de acoplamiento
3.438 pulgadas | 87.325 milímetros
Espesor del helicoidal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del tubo
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Diámetro del tornillo
24 pulgadas | 609.6 milímetros
Espesor de la hélice externa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros