token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

HP1873T S/G GRIP 647-1

HP1873T S/G GRIP 647-1

REXNORD HP1873T S/G GRIP 647-1

Plate Top Chain; 1873 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 3/4" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; 2.23" Tab Width; Straight

No parte

10145850

Nº de pieza de BDI

19434255

p65WarningMessage
PRECIO
$ 157.70 / Foot
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.908
UNSPSC
31151614
EAN
0793699991529
Tamaño de la cadena
1873
Construcción básica
Plastic with Plastic Top
Componente
Chain
Tipo de cadena
Side Flexing
Tipo de material
High Performance
Unidad de precio
FT
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Flat Top Chain
Grupo de producto - BDI
M00330
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
Nombre
Chain
String de palabra clave
Plate Top
URL del fabricante
Número interno del fabricante
10145850
Peso/LBS
0.36
Descripción larga
Plate Top Chain; 1873 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 3/4" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; 2.23" Tab Width; Straight
Altura de la placa
1.14 pulgadas | 28.956 milímetros
Ancho de la cadena
3.75 pulgadas | 95.25 milímetros
Espesor de la placa
0.16 pulgadas | 4.064 milímetros
Ancho de la solapa
2.23 pulgadas | 56.642 milímetros
Diámetro de la clavija
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros