token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

2190-25R1.5-DMS-SS

2190-25R1.5-DMS-SS

SYSTEM PLAST 2190-25R1.5-DMS-SS

Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 3/4" Pitch; 2190 Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 5.972" Outside Diameter; 5.87" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; Grooved; Split; Keyway

No parte

125314S

Nº de pieza de BDI

24480840

p65WarningMessage
PRECIO
$ 196.17 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.327
UNSPSC
31171903
EAN
0726166171506
Modulo- Tamaño del engrane
2190
Número de dientes
25
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Finished Bore
Perfil del agujero
Round
Modulo- Tipo del engrane
Straight Running
Material
Polyamide
Ranurado Sí o No
Yes
Partido Sí o No
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Stainless Steel Screws | Zinc Plated Nut
Categoría - BDI
Flat Top Sprockets
Grupo de producto - BDI
M00332
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
125314S
Peso/LBS
0.72
Descripción larga
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 3/4" Pitch; 2190 Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 5.972" Outside Diameter; 5.87" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; Grooved; Split; Keyway
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Paso
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro externo
5.972 pulgadas | 151.689 milímetros
Diámetro del paso
5.87 pulgadas | 149.098 milímetros