token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

H-318 X 80 MM

H-308 X 1-3/8

CONSOLIDATED BEARING H-308 X 1-3/8

1-3/8" Bore; 1.504" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-8 Locknut; MB-8 Lockwasher/Lockplate

No parte

H-308 X 1-3/8

Nº de pieza de BDI

198100

p65WarningMessage
PRECIO
$ 59.89 / CU
p65WarningMessage

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.19
EAN
0644075012614
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte de la tuerca
KM-8
Número de parte de la arandela
MB-8
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Tapered Threaded Sleeve | Metric Adapter Sleeves for Shafts with Inch Dimensions
Descripción larga
1-3/8" Bore; 1.504" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-8 Locknut; MB-8 Lockwasher/Lockplate
Longitud hasta el barreno
1.504pulgadas | 38.202milímetros
Agujero
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros