Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tamaño del buje, si es que lleva buje
F
Otras características
9/16-12 NC Tapped Hole | 3 Tapped Hole | Used With Conveyor Pulley
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Weld-On
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
F QD HUB
Número interno del fabricante
228112
Descripción larga
7" Outside Diameter; Bushed; 6-3/4" Pilot Diameter; 11/16" Pilot Length; F Bushing Size; QD Bushing; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; 5-5/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Longitud hasta el barreno
1.25pulgadas | 31.75milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5.625 pulgadas | 142.875 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
6.75 pulgadas | 171.45 milímetros
Diámetro externo
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud del piloto
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1 To 4 pulgadas | 42 To 90 milímetros