token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

HCP1 HUB

HCP1 HUB

BROWNING HCP1 HUB

3" Outside Diameter; Bushed; 2-7/8" Pilot Diameter; 1" Pilot Length; P1 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 1-5/16" Length Through Bore; 2-7/16" Bolt Circle Diameter; Keyway

No parte

1073063

Nº de pieza de BDI

326388

p65WarningMessage
PRECIO
$ 145.21 / CU
p65WarningMessage

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.628
UNSPSC
26111534
EAN
0662289294855
Tipo de masa
Weld-On Hub
Método de montaje
Bushed
Estilo del buje
Split Taper
Tamaño del buje, si es que lleva buje
P1
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
5/16-18 Tapped Hole | 3 Tapped Hole
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Weld-On
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
HCP1 HUB
Número interno del fabricante
1073063
Peso/LBS
1.1
Descripción larga
3" Outside Diameter; Bushed; 2-7/8" Pilot Diameter; 1" Pilot Length; P1 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 1-5/16" Length Through Bore; 2-7/16" Bolt Circle Diameter; Keyway
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
2.438 pulgadas | 61.925 milímetros
Diámetro externo
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.313pulgadas | 33.35milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
2.875 pulgadas | 73.025 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-3/4 pulgadas | 14 To 42 milímetros
Longitud del piloto
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros