token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

HB1

HQ1

MARTIN SPROCKET & GR HQ1

4-1/2" Outside Diameter; Bushed; 4-3/8" Pilot Diameter; 0.709" Pilot Length; Q1 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 1-3/4" Length Through Bore; 3-3/8" Bolt Circle Diameter; Keyway

No parte

HQ1

Nº de pieza de BDI

609011

PRECIO
$ 188.55 / CU
$ 246.23 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.996
UNSPSC
26111534
EAN
0697950793917
Tipo de masa
Weld-On Hub
Método de montaje
Bushed
Estilo del buje
Split Taper
Tamaño del buje, si es que lleva buje
Q1
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
3/8-16 Tapped Hole | 3 Tapped Hole | Double Split
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Weld-On
Número del artículo del fabricante
HQ1
Número interno del fabricante
HQ1
Peso/LBS
4.4
Descripción larga
4-1/2" Outside Diameter; Bushed; 4-3/8" Pilot Diameter; 0.709" Pilot Length; Q1 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 1-3/4" Length Through Bore; 3-3/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
3.375 pulgadas | 85.725 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
4.375 pulgadas | 111.125 milímetros
Diámetro externo
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Longitud del piloto
0.709 pulgadas | 18.009 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.75pulgadas | 44.45milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
3/4 To 2-11/16 pulgadas | 18 To 70 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros