Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Estilo del buje
Taper Lock
Tamaño del buje, si es que lleva buje
3020
Otras características
3 Tapped Half Circle Hole | Used With Fan Rotor - Pulley - Plate Sprocket - Impeller - Agitator
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Weld-On
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
S30-16 TL HUB
Número interno del fabricante
097021
Descripción larga
5-1/4" Outside Diameter; Bushed; 5-1/8" Pilot Diameter; 1.09" Pilot Length; 3020 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 2" Length Through Bore; 4-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Longitud del piloto
1.09 pulgadas | 27.686 milímetros
Diámetro externo
5.25 pulgadas | 133.35 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
13/16 To 3-1/4 pulgadas | 24 To 82 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
4.25 pulgadas | 107.95 milímetros
Longitud hasta el barreno
2pulgadas | 50.8milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
5.125 pulgadas | 130.175 milímetros