ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

W12 TL HUB

W12 TL HUB

DODGE W12 TL HUB

2-7/8" Outside Diameter; Bushed; 2-1/2" Pilot Diameter; 0.87" Pilot Length; 1215 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-1/2" Length Through Bore; 1-7/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway

No parte

228010

Nº de pieza de BDI

269403

PRECIO
$ 114.34 / CU
$ 209.00 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.562
UNSPSC
26111534
EAN
0782475136803
Tipo de masa
Weld-On Hub
Método de montaje
Bushed
Estilo del buje
Taper Lock
Tamaño del buje, si es que lleva buje
1215
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Used With Fan Rotor - Pulley - Plate Sprocket - Impeller - Agitator
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Weld-On
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
W12 TL HUB
Número interno del fabricante
228010
Peso/LBS
1.2
Descripción larga
2-7/8" Outside Diameter; Bushed; 2-1/2" Pilot Diameter; 0.87" Pilot Length; 1215 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-1/2" Length Through Bore; 1-7/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
2.875 pulgadas | 73.025 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-1/4 pulgadas | 13 To 32 milímetros
Longitud del piloto
0.87 pulgadas | 22.098 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros