token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

1610M22 ; PM4089-22

1610M22 ; PM4089-22

GATES 1610M22 ; PM4089-22

M Series; Poly-V Style; 3/8 Inch Pitch; 161" Pitch Length; 8-1/4" Belt Width; 22 Bands; Polyester Tensile Material

No parte

917416122

Nº de pieza de BDI

1096468

p65WarningMessage
PRECIO
$ 4,860.18 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
14.78
UNSPSC
26111801
EAN
0072053756517
Serie de la correa
M
Estilo de la correa
Poly-V
Paso de la correa
3/8 Inch
Número de bandas
22 Bands
Material extensible
Polyester
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt Poly-V
Grupo de producto - BDI
53040
Fracción arancelaria
40103900
Nombre
Belt
String de palabra clave
Poly-V
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
1610M22
Número interno del fabricante
9174-16122
Descripción larga
M Series; Poly-V Style; 3/8 Inch Pitch; 161" Pitch Length; 8-1/4" Belt Width; 22 Bands; Polyester Tensile Material
Ancho de la correa
8.25 pulgadas | 209.55 milímetros
Longitud del paso de la correa
161 pulgadas | 4,089.4 milímetros