token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

1720-5M-25 HT250

1720-5M-25 HT250

DODGE 1720-5M-25 HT250

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1720MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

142142

Nº de pieza de BDI

262767

p65WarningMessage
PRECIO
$ 152.64 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.18
UNSPSC
26111811
EAN
0782475412068
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
5 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
5M
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
High Torque
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
1720-5M-25 HT200 BELT
Número interno del fabricante
142142
Peso/LBS
0.39
Descripción larga
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1720MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Longitud del paso de la correa
67.717 pulgadas | 1720 milímetros