token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

1890-14M-170

2072-14M-55

B & B MANUFACTURING 2072-14M-55

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2072MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

2072-14M-55

Nº de pieza de BDI

22723769

p65WarningMessage
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
B & B MANUFACTURING INC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111802
EAN
0195057034372
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
14 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
14M
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.bbman.com
Descripción larga
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2072MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
2.165 pulgadas | 55 milímetros
Longitud del paso de la correa
81.575 pulgadas | 2072 milímetros